Kulmaruuvimeisseli Torx®-ruuveille, pitkä kuulapää TX40

Tuote nro.: 624925 TX40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Torx®-profiili TX40
Kannan pituus 210×43 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX®-ruuveille
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Varren malli taivutettu
Pinta mangaanifosfatoitu
Pallopää pitkässä varressa kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 624925 TX40
EAN / GTIN 4010995323936
Valmistajan numero 32393

Kuvaus

Malli:

Taivutettu varsi, kauttaaltaan karkaistu (sitkeänkova). Pitkä varsi, jossa kuulapää. Voidaan asettaa viistosti 25 asteen kulmaan asti.
Kuulapään takana pidennetty Torx®-profiili.

Raaka-aine:

Vanadiini-kromiteräs, mangaanifosfatoitu.
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
    Torx®-profiili Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin