Kasetti-ruuvitaltanpidin ja hienohampainen suunnanvaihtimella varustettu räikkä ″Zyklop Pocket″, jossa on 1/4 tuuman kärjet räikän ja magneetin kanssa 13

Tuote nro.: 676635 13
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa
  • Bit-teräistukka: D 6,3

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 8009 Zyklop Pocket sarja 1
Bit-teräistukka D 6,3
Irrotusprofiili Pozidriv-ruuvitaltta; Pozidriv-ruuvitaltta; Ruuvinväännin TORX®-ruuveille; 6-kulmainen ruuvitaltta
Kokonaispituus 133 mm
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 676635 13
EAN / GTIN 4013288221834
Valmistajan numero 05004280001

Kuvaus

Malli:

Pienikokoinen Zyklop-räikkä integroidulla kärkimakasiinilla. Magneettinen suorakiinnitys tekee 3/8 tuuman räikästä samalla kärki-räikkäruuvitaltan, jossa on 1/4 tuuman kärkikiinnitys. Vapaasti kääntyvä räikkäpää voidaan kiinnittää 5 määritettyyn asentoon. Hienohampaisessa suunnanvaihtimella varustetussa räikässä on 72 hammasta ja 5°:n palautuskulma.

Sopii:

1/4 tuuman Bit-terät, C 6,3-varsi.

Sisältö:

Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 Phillips-ruuveille: 1 kpl nro 675520 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, E6,3 Pozidriv-ruuveille: 1 kpl nro 675540 koot 1/25; 2/25
Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 kuusiokoloruuveille: 1 kpl/koko koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, pituus 25 mm, C6,3 Torx®-koloruuveille: à 1 kpl koko TX10; TX15; TX20; TX25

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Luo uusi tuotekoodi

Vaihda tuotekoodi

Tuotekoodien avulla voit tallentaa omat sisäiset tuotenumerosi eShopiin.

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Lisää ostoslistalle

    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin