{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Valmistajamerkintä | 784 A/1 | |
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | |
Bit-teräistukka | D 6,3 | |
Kokonaispituus | 30 mm | |
Kuusikulmakääntölaite | C 6,3 (1/4 tuumaa) | |
Tuotetyyppi | Bit-pidin |
Tuotekoodi | 676900 4/4 | |
EAN / GTIN | 4013288191441 | |
Valmistajan numero | 05042750001 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|||
---|---|---|---|---|
Liitinkappale, pikaliitin,ruuvauskoneille, Tyyppi: 4/4
pyynnöstä
Varastossa
193 kappaletta varastossa
26,34 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
6 060 kappaletta varastossa
7,65 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 864 kappaletta varastossa
10,70 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 131 kappaletta varastossa
23,00 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Vääntönelikulma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma | 1/4 tuuma |
Bit-teräistukka | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 | D 6,3 |
Kokonaispituus | 30 mm | 25 mm | 23 mm | 47 mm |
Valmistajamerkintä | 784 A/1 | |||
soveltuu konekäyttöön | kyllä | |||
Kuusikulmakääntölaite | C 6,3 (1/4 tuumaa) | C 6,3 (1/4 tuumaa) | C 6,3 (1/4 tuumaa) | C 6,3 (1/4 tuumaa) |
Tuotetyyppi | Bit-pidin | Bit-pidin | Bit-pidin | Bit-pidin |