Terä Torx Plus® -ruuveille Halfmoon, 4 mm 1IP

Tuote nro.: 669936 1IP
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
33 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 867/9 C TORX PLUS®
Torx Plus® -profiili 1IP
Terän ⌀ 1,5 mm
Terän pituus 20 mm
Kokonaispituus 44 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin TORX-PLUS®-ruuveille
Väänninprofiili Halfmoon
Tuotetyyppi Ruuvimeisselin kärki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 669936 1IP
EAN / GTIN 4013288112668
Valmistajan numero 05135230001

Kuvaus

Malli:

Terä laadukasta työkaluterästä.

Sopii:

Ruuvinvääntimen pidike nro 66 9931
Elektroniikkaruuvitalttasarjat nro 669630 / 669930.

Ohje:

Lisää Bit-kärkiä numeroilla 669933669936.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript