PrecisionBit uraruuveille, 1/4 tuumaa E 6,3 5,5 mm

Tuote nro.: 674257 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    4,19 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    3,48 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
1 227 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Terän leveys 5,5 mm
Terän paksuus 0,8 mm
Kokonaispituus 50 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Bit-kuusiovarsi E 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674257 5,5
EAN / GTIN 7610733221493
Valmistajan numero E6.100/3

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Urakantaruuveille − DIN 3127.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Luja erikoisteräs, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
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
    Terän leveys / Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin