{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Pinnoitus | höyrytetty | |
Kierteelle | M5 | |
Kierretyyppi | M | |
Lastuava aine | HSS | |
Standardi | Tehdasnormi | |
Kierrenormi | DIN 13 | |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | |
Kylkikulma | 60 astetta | |
Etuviiste | B | |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | |
Leikkaussuunta | Oikea | |
Kierretyökalun tyyppi | Käsikierretappi | |
Kierteennousu | 0,8 mm | |
Kokonaispituus L | 34 mm | |
Alkureiän ⌀ | 4,2 mm | |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit |
Tuotekoodi | 130990 M5 | |
Valmistajan numero | 130990 M5 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
|
---|---|---|
Kierrepora-Bit, höyrytetty, M: M5 |
pyynnöstä
Varastossa
363 kappaletta varastossa
9,95 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Kylkikulma | 60 astetta | 60 astetta |
Kierretyyppi | M | M |
Standardi | Tehdasnormi | Tehdasnormi |
Lastuava aine | HSS | HSS |
Toleranssiluokka | ISO 2 6H | ISO 2 6H |
Käyttö poraustavalla | enintään 1,5×D läpireiällä | enintään 1,5×D läpireiällä |
Tuotetyyppi | Kierrepora-Bit | Kierrepora-Bit |