Kierrepora-Bit M6

Tuote nro.: 130992 M6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
428 kappaletta varastossa
  • Kierretyyppi: M
  • Lastuava aine: HSS
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Kierrenormi: DIN 13
  • Toleranssiluokka: ISO 2 6H

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Pinnoitus Höyrytetty
Kierretyyppi M
Lastuava aine HSS
Standardi Tehdasnormi
Kierrenormi DIN 13
Toleranssiluokka ISO 2 6H
Kylkikulma 60 astetta
Etuviiste B
Käyttö poraustavalla enintään 1,5×D läpireiällä
Leikkaussuunta Oikea
Kierretyökalun tyyppi Käsikierretapit
Kierteennousu 1 mm
Kokonaispituus L 39 mm
Terän pituus Lc 16 mm
Kavennuksen ⌀ D1 4,5 mm
Alkureiän ⌀ 5 mm
Tuotetyyppi Kierrepora-Bit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 130992 M6
EAN / GTIN 4067263295853

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Öljy
 

Kuvaus

Malli:

1/4 tuuman kuusikulmavarsi, standardin DIN 3126 C 6,3 mukainen.

Käyttö:

Ihanteellinen korjaus- ja asennustöihin liikkuvassa käytössä.
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
    M Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin