Kärki Phillips-ruuveille, 5/16 tuumaa C 8, Ristikantakoko: 1

Tuote nro.: 675400 1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Porrastetut hinnat:

  • alkaen 1 kpl
    2,75 € / kpl
  • alkaen 10 kpl
    2,29 € / kpl
pyynnöstä
Varastossa
102 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 851/2 Z PH
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 32 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C8
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675400 1
EAN / GTIN 4013288013668
Valmistajan numero 05057705001

Kuvaus

Malli:

Käsipitimin kiinnittämiseen tai koneisiin, joissa on vastaava kuusikulmainen pidike.

Käyttö:

Phillips- tai Pozidriv-ristipääruuveille DIN 3128.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

Kromivanadiinierikoisseosta − sitkeänkova.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin