• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kärki Phillips-ruuveille, 1/4 tuumaa C 6,3 Jaloteräs Stainless 1/25 mm

Tuote nro.: 675490 1/25
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
95 kappaletta varastossa
  • Raaka-aine: INOX

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 3851/1 TS PH
Standardi DIN ISO 1173
Raaka-aine INOX
Ristikantakoko 1
Kokonaispituus 25 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Bit-kuusiovarsi C 6,3
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 675490 1/25
EAN / GTIN 4013288110985
Valmistajan numero 05071010001

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.
Vääntöalue, pienemmille huippuvoimille ruuvatessa. Ruostumatonta jaloterästä, sitkeänkovaalipaine-kylmäkarkaisun ansiosta.

Käyttö:

Phillips-ristipääruuveille DIN 3128 / DIN ISO 2351-2.

Standardi:

DIN ISO 1173.

Raaka-aine:

Ruostumatonta jaloterästä.