• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Avainhylsykärki, 1/4 tuumaa E 6,3 magneetilla 6 mm

Tuote nro.: 674265 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
162 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä PrecisionBits
Avainkoko 6 mm
Kokonaispituus 60 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine PB Swiss Tools -erikoisseos
Bit-kuusiovarsi E 6,3
magneetti-istukka kyllä
soveltuu konekäyttöön kyllä
Tuotetyyppi Kärkityökalu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 674265 6
EAN / GTIN 7610733252916
Valmistajan numero E6.200/6 M

Kuvaus

Malli:

Kiinnitetään käsipitimiin tai ruuvainkoneisiin kuusioistukan avulla tai kytkentävarsiin nro 675000675050.

Käyttö:

Kuusiokantaruuvit ja mutterit − DIN 3126.

Standardi:

DIN ISO 1173

Raaka-aine:

PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin