Jatkokappale, 3/8”, Kokonaispituus: 40mm

Tuote nro.: 635420 40
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
272 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Kokonaispituus (mm) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 40 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Tuotetyyppi Jatkokappale

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 635420 40
EAN / GTIN 4045197642790
Valmistajan numero 635420 40

Kuvaus

Standardi:

Ulkonelikulmat standardin DIN 3120-A 10 mukaiset, jousikuula; sisänelikulmat standardin DIN 3120-C 10 mukaiset, uritetut.
DIN 3123-B 10

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Sopii:

Käsikäyttöiset päät.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin