• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

IMPACT-laajennuskappale 4

Tuote nro.: 650011 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
25 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Standardi DIN 3121
Irrotusnelikulma [x] 3/8 tuuma
Irrotusnelikulma [y] 1/2 tuuma
Kokonaispituus 32,5 mm
Raaka-aine kromimolybdeeniterästä
Pinta mustattu
soveltuu käytettäväksi koneissa kyllä
Tuotetyyppi Ruuvitalttasarja

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 650011 4
EAN / GTIN 4991644340040
Valmistajan numero 13344A-P

Kuvaus

Malli:

Luja rakenne, joka sopii erityisesti sähkö- ja paineilmakäyttöisiin iskuruuvaimiin. Kiinnitetään poikittaisporauksen ja rengasuran avulla. Sisänelikulma DIN 3121.
Kiinnitettävä turvallisuussyistä ehdottomasti sopivalla liitinsokalla ja kumirenkaalla.
Käyttönelikulmio kiinnitystapilla.

Raaka-aine:

Kromi-molybdeeniterästä − mustattu pinta.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat