Malli:
Väännin- ja liitososat standardien DIN 3122 / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat vastaavat standardia DIN 3120.
Käyttö:
Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M2 - M8, ja kuusiokoloruuveille, joiden kierre M4 - M8.
Pozidriv- ja Phillips-ruuveille, joiden kierre M2 - M6, ja sisä-Torx®-ruuveille, joiden kierre M3 - M6.
Raaka-aine:
Molybdeeni-kromiterästä, mattakromattu.
Sisältö:
Koko S - suunnanvaihtoräikkä nro
632295Koko P - läpimenevä nelikulma nro
632290.
Toimituksen sisältö:
Hylsyt - 6-kulmaiset: 9 kpl koot 5; 5,5; 6; 7; 8; 10; 11; 12; 13 mm
Kärjet, C 6,3, kuusiokoloruuveille: 4 kpl nro
675240 koot 3; 4; 5; 6
Kärjet, C 6,3, Phillips-ruuveille: 3 kpl nro.
675310 koot 1/25; 2/25; 3/25
Kärjet, C 6,3, Pozidriv-ruuveille: 2 kpl nro
675320 koot 1/25; 2/25
Kärjet, C 6,3, kolo-Torx®-ruuveille: 6 kpl nro
675340 koot TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30
Jatkokappale ja pikavääntöhylsy: 1 kpl 150 mm
Jatkokappale Wobbel: 1 kpl 56 mm
Liitoskappale ja pikavaihtoistukka: 1 kpl nelikantahylsy 1/4 tuumaa – 1/4 tuuman bit-istukka
Suunnanvaihtoräikkä (koko S): 1 kpl nro
632295Läpimenevä räikkä (koko P): 1 kpl nro
632290säilytys: Kankainen taittotasku tarrakiinnityksellä