Holkkiavainsarja 1/2″, nelikulmainen 15 osaa 12

Tuote nro.: 637714 12
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
20 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/2
  • Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain: 10-32

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Osien määrä 15
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Avaimen leveysalue 12-kulmaholkkiavain 10-32 mm
Pakkaus ABS-muovilaatikko
Pituus 413 mm
Leveys 226 mm
Korkeus 64 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Avainkoon mitat metriset mitat
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 637714 12
EAN / GTIN 4018754260867
Valmistajan numero 96031435

Kuvaus

Malli:

Väännin-/liitososat standardien DIN 3122  / 3123 mukaiset; avainhylsyt standardin DIN 3124 mukaiset. Sisä- / ulkonelikulmat standardin DIN 3120 mukaiset.
12-kulmaisilla avainhylsyillä nro 642100 .

Käyttö:

Kuusiokantaruuveille/muttereille, joiden kierre M6 - M22.

Raaka-aine:

Kromiterässeosta, kromattu.

Toimituksen sisältö:

Hylsyt: 12 kpl, koot 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 jatkokappaletta: Nro 641000 koot 130; 255
1 räikkä: Nro 640100
säilytys: ABS-muovilaatikko

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat