12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa 5 mm

Tuote nro.: 630950 5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
39 kappaletta varastossa
  • Vääntönelikulma: 1/4

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 5 mm
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 7,9 mm
Pituus 23 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630950 5
EAN / GTIN 4018754000302
Valmistajan numero 01030005

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä.
Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän. DIN 3120-D 6,3 -standardin mukainen reiällinen neliökolo.
Ihanteellinen syiden suunta erityisen taontatavan ansiosta. Tiukkatoleranssiset avainkoot. Ei luista ruuvin kulmien yli; ruuvien päät ja mutterit säilyvät hyväkuntoisina. Jännityksetön ja kieroutumaton, öljykylvyssä karkaistu, sovitustarkkuudeltaan erinomainen. Pyöristetty pinta, AS-Drive-profiili.

Standardi:

DIN 3124

Raaka-aine:

HPQ®-suurtehoterästä, nikkelin päällä hilseilemätön kromaus.

Ohje:

HUOMIO!
Tälle tuotteelle on myös olemassa vaihtoehto GARANTilta!
Suositeltu tuotenumero: 630929
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin