12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1/4tuuma

Tuote nro.: 630962 1/4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
988 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (tuuma) Yksikköhinta sis. alv
  • Vääntönelikulma: 1/4

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 1/4 tuuma
Vääntönelikulma 1/4 tuuma
⌀ poistopuolella 9,9 mm
Pituus 24,8 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta kromattu
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 630962 1/4
EAN / GTIN 4062406310899
Valmistajan numero 630962 1/4

Kuvaus

Malli:

Taottu korkealaatuisesta teräksestä. Viiste sisäpuolella helpottaa holkin asettamista mutterin päähän.
Tiukkatoleranssiset avainkoot HT-Drive-profiililla suojaavat ruuvipäitä ja muttereita. Ohutseinäinen työskentelyyn ahtaissakin paikoissa.

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, kromattu.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Verrataan vastaaviin tuotteisiin

Tämä artikkeli


Suositukset


12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1/4tuuma

12-kulmainen hylsy, 1/4 tuumaa tuumamalli, Avainkoko: 1/4tuuma

pyynnöstä
Varastossa
988 kappaletta varastossa
2,68 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
476 kappaletta varastossa
3,69 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
14,32 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
555 kappaletta varastossa
10,24 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
⌀ poistopuolella 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm 9,9 mm
Irrotusprofiili 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain 12-kulmainen holkkiavain
Vääntönelikulma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Pituus 24,8 mm 24,8 mm 50 mm 50 mm
Raaka-aine kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä kromivanadiiniterästä
Avainkoko 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma 1/4 tuuma
Tuotetyyppi Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy Avainhylsy

Palvelut & tuoteneuvojat

Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin