Onttovartinen hylsyavain, Kraftform-kahva 5,5 mm

Tuote nro.: 622450 5,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
29 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä 395 HO
Avainkoko 5,5 mm
Kokonaispituus 188 mm
Terän pituus 90 mm
Irrotusprofiili 6-kulmainen holkkiavain
Tuotetyyppi Holkkiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 622450 5,5
EAN / GTIN 4013288108302
Valmistajan numero 05029461001

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terät onttokartiovartisia, himmeäksi krominiklattu. Onttovarsi mahdollistaa ruuvauksen myös ulkoneviin kierretankoihin.
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
    Avainkoko (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin