Säädettävä otsareikäavain taivutetut 4 mm

Tuote nro.: 628610 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
54 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

tyyppi 758
Valmistajamerkintä 758CC
Tapin nimellis-⌀ 4 mm
Pituus L 153 mm
Tappietäisyyden säätöalue a 11 mm - 60 mm
taivutetut kyllä
suora ei
leveys säädettävä kyllä
Tuotetyyppi Otsareikäavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 628610 4
EAN / GTIN 4020772050924
Valmistajan numero 50922

Kuvaus

Malli:

Erikoisteräs, särmä hiottu, mustaksi hehkutettu, kiinteät tapit.

Käyttö:

Kaksireikäisiin muttereihin.

Ohje:

Tapin ⌀ = tapin nimellis-⌀ − 0,1 mm. Toleranssialue h12.