{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Taivutussäde (putken keskipiste) | 36 mm; 55 mm; 72 mm; 86 mm | |
Taivutuslestien lukumäärä | 4 | |
Taivutusmekanismien lukumäärä | 1 | |
enimmäistaivutuskulma | 180 astetta | |
Taivutusmekanismin materiaali | painevalettu alumiini | |
Tuotetyyppi | Taivutuslaite |
Tuotekoodi | 821200 | |
EAN / GTIN | 4044942026359 | |
Valmistajan numero | 153025 A |