{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kromattu | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 701900 200 | |
EAN / GTIN | 4003773010029 | |
Valmistajan numero | 02 06 200 |