{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 200 mm | |
Katkaisukyky: kova lanka - ⌀ enint. | 2,8 mm | |
Katkaisukyky: pianolanka - ⌀ enint. | 2,2 mm | |
Standardi | DIN ISO 5746 | |
Kahva | 2K-kahvankuori | |
Valmistusmenetelmä | Induktiokarkaistut terät (n. 63 HRC) | |
Raaka-aine | erikoistyökaluterästä | |
Pinta | kiiltävä | |
kipinöimätön | ei | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 700445 200 | |
EAN / GTIN | 4045197882332 |