{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 425 mm | |
Leukaväli | 60 mm | |
Putken ⌀ | 1.1/2 tuuma | |
Kitakulma | 45 astetta | |
Valmistusmenetelmä | kokonaan taottu | |
Kidan karkaisu | induktiokarkaistu | |
pihtien materiaali | kromivanadiiniterästä | |
S-kita | kyllä | |
ruotsalainen malli | kyllä | |
Tuotetyyppi | Putki- ja vesipumppupihdit |
Tuotekoodi | 810745 1.1/2 | |
EAN / GTIN | 4003773014256 | |
Valmistajan numero | 83 30 015 |