{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 190 mm | |
Johtimen poikkipinta-ala (puristus) | 0,25 mm2 - 4 mm2 | |
Johtimen poikkipinta-ala (leikkaus ja eristys) | 0,03 mm2 - 10 mm2 | |
Tuotetyyppi | Puristuspihdit |
Tuotekoodi | 729501 1 | |
EAN / GTIN | 4003773088165 | |
Valmistajan numero | 12 72 190 |