Nelikaraiset puristuspihdit DigiCrimp, 2K-kahvat 2,5

Tuote nro.: 729550 2,5
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 2-3 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

johdinpoikkipinnoille 0,08 mm2 - 2,5 mm2
Kokonaispituus 195 mm
Ohjainsalpa käytettävissä kyllä
digitaalinen näyttö kyllä
Tuotetyyppi Puristuspihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 729550 2,5
EAN / GTIN 4003773063209
Valmistajan numero 97 52 63 DG

Kuvaus

Malli:

Luotettavaan puristukseen ohjainsalvan ja puristuskarojen synkronoidun asetuksen avulla.
Perusasetusten tarkistus oheisen mittaustapin avulla.
Puristuskarojen asetus 0,01 mm:n portaissa, digitaalisesti luettavissa. Uudelleenkalibrointitoiminto. Elektroninen kulumisenseuranta. Eri asetustoiminnot aktivoitavissa.
Vakio-kosketinkiinnittimellä Coninvers- ja vastaaville koskettimille.

Käyttö:

Kierteisiin uros- ja naarasliittimiin.

Toimituksen sisältö:

Nelikaraiset puristuspihdit laukussa.