Kapeakärkiset pinsetit, taivutettu, 150 mm, muoto 22b, Raaka-aine: N

Tuote nro.: 727600 N
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
767 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Raaka-aine Yksikköhinta sis. alv
  • Raaka-aine: erikoisterästä

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Raaka-aine erikoisterästä
Pituus 150 mm
Kärjen ominaisuus kapeat / taivutetut, sisältä rihlatut
Kärjen muoto 22b
Pinsettien pinta niklattu
Vaihdettava kärki ei
Tuotetyyppi Atulat

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 727600 N
EAN / GTIN 4045197993106
Valmistajan numero 727600 N

Kuvaus

Malli:

Sisältä uritettu.
Erikoisterästä, niklattu (nro 727520 / 7560 , mustaksi maalattu).

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Suoraosto

Kirjaudu tilillesi

Oletko uusi asiakas?

Ostoskorissa

Ostoskoriin
Ostoskoriin