{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 140 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 3 mm - 10 mm | |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | erikoisterästä | |
Kärjen materiaali | erikoisterästä | |
Pinta | musta | |
äärirajoitin | ei | |
Nivelessä sisäänrakennettu aukaisujousi | kyllä | |
Kahvassa lukituslaite | ei | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719870 A0 | |
EAN / GTIN | 4045197504098 | |
Valmistajan numero | 719870 A0 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Tarkkuuslukkorengaspihdit, Tyyppi: A0
pyynnöstä
Varastossa
397 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
629 kappaletta varastossa
15,58 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
1 716 kappaletta varastossa
15,18 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leukamalli | suora | 45° taitetut | suora |
Standardi | DIN 5254 A | vastaa standardia DIN 5254 | DIN 5254 A |
Kärjen ⌀ | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | Ulkorengas, kulma | Ulkorengas, suora |
Raaka-aine | erikoisterästä | kromivanadiiniterästä | kromivanadiiniterästä |
Vaihdettava kärki | ei | ei | ei |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit | Lukkorengaspihdit |