{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, kulma | |
Kokonaispituus | 320 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 85 mm - 140 mm | |
Kärjen ⌀ | 3,2 mm | |
Standardi | DIN 5254 B | |
Muoto | B | |
Leukamalli | 90° taivutettu | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | mustatut | |
Vaihdettava kärki | ei | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719905 A41 | |
EAN / GTIN | 4045197493149 |