{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Käyttö Lukkorengaspihdit | Ulkorengas, suora | |
Kokonaispituus | 570 mm | |
Ulkopuolisille lukkorenkaille, joiden ⌀ on | 252 mm - 400 mm | |
Kärjen ⌀ | 4,5 mm | |
Standardi | DIN 5254 A | |
Muoto | A | |
Leukamalli | suora | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Valssattua terästä, erittäin kestävä | |
Kärjen materiaali | Työkaluerikoisterästä, öljykarkaistu | |
Pinta | mustaksi jauhemaalattu | |
Kahvassa lukituslaite | kyllä | |
Vaihdettava kärki | kyllä | |
Tuotetyyppi | Lukkorengaspihdit |
Tuotekoodi | 719895 A6 | |
EAN / GTIN | 4003773025009 | |
Valmistajan numero | 46 10 A6 |