{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 160 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kahva | Monikomponenttikuori, pitävä Haptoprene-pinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit |
Tuotekoodi | 713440 160 | |
EAN / GTIN | 4045197373588 | |
Valmistajan numero | 713440 160 |
Tämä artikkeli |
Suositukset |
||
---|---|---|---|
Kärkipihdit - taivutetut, kromatut, tartuntakahvat, Kokonaispituus: 160mm
pyynnöstä
Varastossa
428 kappaletta varastossa
22,94 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
618 kappaletta varastossa
17,31 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
pyynnöstä
Varastossa
331 kappaletta varastossa
19,72 €
plus lakisääteinen alv.
Hinnat ja toimituskustannukset
|
|
Leuan ominaisuus | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) | Induktiokarkaistut terät (n. 60 HRC) |
Leuan pituus | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Kokonaispituus | 160 mm | 160 mm | 160 mm |
Kitamuoto | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) | soikeakärkinen, taitettu (40° – 45°) |
Standardi | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 | DIN ISO 5745 |
Raaka-aine | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu |
Tuotetyyppi | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit | Monitoimipihdit |