{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 125 mm | |
Leuan pituus | 27 mm | |
Kitamuoto | litteä-pyöreä, suora | |
Standardi | DIN ISO 9655 | |
Leukojen malli | Sisäpuoli sileä | |
Kahva | muovipinnoite | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Kourapihdit |
Tuotekoodi | 716100 125 | |
EAN / GTIN | 4003773016960 | |
Valmistajan numero | 37 33 125 |