Asentajanpihdit, kromatut litteät, leveät, suorat 190 mm
Tuote nro.:
716900 190
- Muoto: suora
Tuotetiedot
Tekniset tiedot
Kokonaispituus | 190 mm | |
Leuan pituus | 50 mm | |
Leukojen malli | sisäpinta karhennettu | |
Kitamuoto | litteät, leveät, suorat | |
Standardi | DIN ISO 5745 | |
Muoto | suora | |
Kahva | Monikomponenttinen kuori | |
Raaka-aine | Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | kromattu | |
Tuotetyyppi | Kourapihdit |
Tunnistenumerot ja Luokitukset
Tuotekoodi | 716900 190 | |
EAN / GTIN | 4003773043676 | |
Valmistajan numero | 38 45 190 |
Kuvaus
Malli:
Voimakkaat ja pitkät leuat, sisältä karhennetut. Pihdit kromattu, kahvoissa monikomponenttiset kahvankuoret.
Standardi:
DIN ISO 5745
Raaka-aine:
Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.