Automaattiset kuorintapihdit 0,03-2,08 mm2

Tuote nro.: 728700 0,03-2,08
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
10 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 195 mm
johdinpoikkipinnoille 0,03 mm2 - 2,08 mm2
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 728700 0,03-2,08
EAN / GTIN 4003773048077
Valmistajan numero 12 12 02

Kuvaus

Malli:

Pihdit mustatut, kahvoissa monikomponenttikuoret.

Etu:

Säädettävissä riippumatta eristysmateriaalin lujuudesta tai koosta. Kaapelin päät eivät litisty tai muuten vahingoitu. Helppokäyttöinen mekanismi. Vaihdettava terä.

Käyttö:

Kaikkien yksi- ja monijohdinsähkökaapeleiden laadukkaaseen ja vahingoittamattomaan kuorintaan. Erityisesti vaikeasti käsiteltäville eristeille (esim. Teflon®).
Kaapelin ohjaus ja pitkittäisrajoitin.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat