{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Kokonaispituus | 300 mm | |
Katkaisukyky: keskikova lanka - ⌀ enint. | 3,8 mm | |
Standardi | DIN ISO 9242 | |
Pää | kapea | |
Varsi | pitkä | |
Raaka-aine | Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu | |
Pinta | sinkitty | |
Tuotetyyppi | Hohtimet |
Tuotekoodi | 706670 300 | |
EAN / GTIN | 4003773228110 | |
Valmistajan numero | 99 14 300 |