{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Suurin kiristysmomentti | 400 Nm | |
Kiristyssuunta | Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen | |
Mittaustarkkuus vääntömomentti | ± 1 % | |
Tarkastustodistus | Valmistajan tarkastuspöytäkirja | |
Mittausalue | 40 Nm - 400 Nm | |
Näyttölaitteen leveys | 120 mm | |
Näyttölaitteen korkeus | 124 mm | |
Näyttölaitteen syvyys | 167 mm | |
Paino | 5,69 kg | |
Nelikulmaliitäntä | 3/4 tuuma | |
Energiansyöttö | Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen | |
Tuotetyyppi | Vääntömomentin tarkistuslaite |
Tuotekoodi | 654650 400 | |
Valmistajan numero | 96521204 |