Kääntökulman tarkistuslaite momenttiavaimelle ”SmartCheck Angle” 720 astetta

Tuote nro.: 654660 720
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Saatavilla 3-4 viikossa
0 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Vääntökulman mittaustarkkuus ±0,05 astetta
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Liitäntä USB-liitäntä
Sarja SmartCheck
Mittausalue 0 astetta - 720 astetta
Pituus L 452 mm; 752 mm
Leveys b 263 mm
Korkeus h1 187 mm
Korkeus h2 327 mm
Paino 7,8 kg
Nelikulmaliitäntä 1/2 tuuma
Mittausarvomuisti kyllä
Energiansyöttö Akkukäyttöinen; Verkkokäyttöinen
Tuotetyyppi Vääntömomentin tarkistuslaite

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 654660 720
EAN / GTIN 4018754323005
Valmistajan numero 96521400

Kuvaus

Malli:

Muunneltava ja joustava kääntökulman tarkistuslaite, jossa on vaihdettavat tuet kulma-avaimille, enint.400 Nm. Näyttöä, näyttöpidikettä ja runkoa on mahdollista kääntää 180°. Näyttö ja kalvonäppäimistö on suojattu roiskevedeltä ja runko on iskunkestävää muovia. Kääntövarsi voidaan kiinnittää kuljetusta varten. Kääntökulman mittaukset 720 asteeseen saakka. Asetusarvojen syöttö ja mittaustulosten analysointi suoraan laitteessa. USB-liittymä tarkistusarvojen dokumentointia varten. Lisäksi kaksisuuntainen liittymä, joka mahdollistaa uusien testiarvojen parametroinnin ja omien järjestelmien käytön ohjausta varten. Laitteeseen on mahdollista tallentaa enintään 2000 aikaleimalla varustettua testiarvoa. Valinnainen dokumentointiohjelmisto on saatavilla ilmaisen latauslinkin kautta.
Käyttötavat: Muuttuva näyttö (Track), huippuarvon näyttö (Peak-Hold).

Etu:

Kompakti ja muunnettava kääntökulman tarkistuslaite. Käyttö verkkolaitteella tai paristolla.

Käyttö:

Kulma-avaimien määritettyjen toleranssien noudattamisen tarkistaminen.

Toimituksen sisältö:

Mukana USB-verkkolaite, supistussovittimet 1/4 tuumaan ja 3/8 tuumaan, kestävässä muovilaukussa.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat