Momenttiruuvitaltta, asteikollinen 120 cNm

Tuote nro.: 659939 120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 5,12 € /kpl
    Otettava huomioon:

    Huomaa: Fonttikoon luettavuus voi vaikuttaa merkkien lukumäärästä.

    Käsittelyaika noin 1-3 työpäivää
  • 68,54 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
78 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 120 cNm
Kiristyssuunta Kiristys myötäpäivään
Mittaustarkkuus vääntömomentti ±3 %
Bit-teräistukka F 6,3
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Kokonaispituus L 130 mm
Vääntömomenttialue 20 cNm - 120 cNm
Vääntömomenttialue 0,2 Nm - 1,2 Nm
Asteikkojako: 1 jakoviiva = 1 cNm
24 mm
Näyttö analoginen
Irrotussignaali optinen; akustinen
Laukaisuperiaate Mekaaninen liukukytkin
Liitäntämuoto Teränpidike 1/4 tuuma
mittaustekniikka mekaaninen
Tiedot tallennettavissa ei
Laukaisuarvon asetus asetusasteikko
Palaute irrottava
Lukema valittavissa Nm
Mittaustapa Vääntömomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi DIN EN ISO 6789
Paino 160 g
Tuotetyyppi Momenttiruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 659939 120
EAN / GTIN 4560138455067
Valmistajan numero RTD120CN

Kuvaus

Malli:

Momenttiruuvitaltta ylikuormitussuojalla erilaisiin töihin sarjavalmistuksesta huoltotöihin. Lukitusmekanismi estää vääntömomentin muuttumisen käytön aikana. Kuusiomuoto estää luisumisen. Mikrometriasteikon mukaan säädettävissä.
Keinohartsikahva parempaa otetta varten.

Toiminto:

Kun asetettu vääntömomentti saavutetaan, ruuvitaltta laukeaa ja antaa ilmoituksen (äänimerkin ja värähdyksen). Ruuvitaltta on heti uudelleen käyttövalmis. Vasemmalle käännettäessä laukaisumekanismi on lukittu.

Standardi:

Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.

Ohje:

Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.
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
    Suurin kiristysmomentti (cNm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin