Malli:
Yksivartinen ja kapearakenteinen, selkeälukuinen asteikkomittakello. Runko kokonaan terästä, kromattu; kiinteä nelikulma vaihtohylsyille.
Mittayksikkö: Nm.
Toiminto:
Saavutettu arvo luetaan työvaiheen aikana mittakellosta, kun taas loppuarvo voidaan säilyttää maksimiosoittimen avulla myöhäisempää lukemista varten.
Käyttö:
Ruuvien valvottuun kiristämiseen ja tarkastusmittauksiin.
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.