Utförande:
Enarmad; slank konstruktion med enkelt avläsbart mätur. Helt av förkromat stål med fast anslutningsfäste för hylsor.
Måttenhet: Nm.
Funktion:
Det uppnådda värdet läses av underarbetets gång på mätklockan. Slutvärdetkan låsas med släpvisaren för avläsningvid senare tidpunkt.
Användningsdata:
För kontrollerad dragning av enstaka skruvar och för kontrollmätningar.
Norm:
Kontrollerad enligt DIN EN ISO 6789.
Skärdata:
Förklaring till ritningen och formeln:
L1 = spaklängd exkl. insticksverktyg
l2 = justerat stickmått på momentnyckeln
l3 = spaklängd inkl. fabriksinställt kalibreringsstickmått
L4 =insticksverktygets stickmått
L = verktygets totala längd
T1 = vridmoment som ska ställas in
T2 = föreskrivet vridmoment
Anmärkning:
Den garanterade mätnoggrannheten för vridmomentet gäller först från det kalibrerade momentområdet enligt DIN EN ISO 6789.