Malli:
Kestävä tarkistusavain, jossa vaihdettava räikkä ja kompakti näyttö- ja käyttöyksikkö. Asetetun vääntömomentin saavuttaminen osoitetaan optisella ja akustisella signaalilla kuuluvasti ja näkyvästi. Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen.
Muisti: 999 mittausarvoparia.
Virtalähde: NiMH-akut, käyttöaika 20 h, latausaika 3,5 h.
Käyttö:
Nopeaan ruuvausten tarkistamiseen.
Ruuvausta jatketaan määritetyn kulman verran. Tarvittavasta vääntömomentista (TW) lasketaan ja ilmoitetaan automaattisesti ruuvauksen alkuperäinen kiristysmomentti (TA, vastaa TB:tä).
Standardi:
Tarkastettu normin DIN EN ISO 6789 mukaisesti.
Käyttötiedot:
Piirustuksen ja kaavan selite:
L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti
Toimituksen sisältö:
Latauslaite, käyttöohje saksaksi ja englanniksi.
Erikoistarvike:
Tiedonsiirtokaapeli nro
655265 (RS232C – USB).
Ohje:
Vääntömomentin taattu mittatarkkuus saavutetaan vasta alkaen DIN EN ISO 6789 mukaisesti kalibroidusta momenttialueesta.