Execuţie:
Cheie de verificare robustă cu clichet înlocuibil şi unitate compactă de afişare şi comandă. Prin intermediul unui semnal optic şi acustic este indicată vizual şi acustic atingerea momentului de referinţă. Pentru strângere la dreapta şi la stânga.
Memorie: 999 de perechi de valori măsurate.
Alimentare cu curent: Acumulatoare NiMH, durata de funcţionare 20 h, durata de încărcare 3,5 h.
Aplicaţie:
Pentru verificarea rapidă a îmbinărilor filetate. Înşurubarea va fi rotită la un unghi definit. Din momentul necesar pentru aceasta (TW) se calculează şi afişează automat momentul iniţial de strângere (TA corespunde TB) al înşurubării.
Standard:
Verificat conform DIN EN ISO 6789.
Date de utilizare:
Legendă pentru desen și formulă:
l1 = lungimea pârghiei fără cap atașabil
l2 = măsură fixă ajustată la cheia dinamometrică
l3 = lungimea pârghiei, inclusiv măsură fixă de calibrare
l4 = măsură fixă a capului atașabil
L = lungimea totală a sculei
T1 = moment de rotație care trebuie setat
T2 = moment de rotaţie specificat
Livrare:
Inclusiv încărcător, instrucţiuni de utilizare în limba germană şi engleză.
Accesorii opţionale:
Cablu de date Cod
655265 (de la RS232C la USB).
Notă:
Precizia de măsurare garantată a momentului este obţinută doar începând cu gama de momente în conformitate cu DIN EN ISO 6789.