Elektroninen momentti-/kulma-avain, integroitu näyttö E-Torc Q 300 Nm

Tuote nro.: 655002 300
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 99,59 € /kpl
  • 177,68 € /kpl
  • 214,48 € /kpl
pyynnöstä
Saatavilla >8 viikossa
0 kappaletta varastossa
  • Kiristyssuunta: Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
  • Mittaustarkkuus vääntömomentti: ± 1
  • Vääntökulman mittaustarkkuus: ± 1
  • Työkalu vaihdettavissa: Kiintoavainpää
  • Liitäntä: USB-liitäntä

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Suurin kiristysmomentti 300 Nm
Kiristyssuunta Myötä- ja vastapäiv. kiristäminen
Mittaustarkkuus vääntömomentti ± 1 %
Vääntökulman mittaustarkkuus ± 1 %
Työkalu vaihdettavissa Kiintoavainpää
Liitäntä USB-liitäntä
Tarkastustodistus Valmistajan tarkastuspöytäkirja
Sarja E-torc
Kokonaispituus L 760 mm
Vääntömomenttialue 30 Nm - 300 Nm
Näyttötarkkuus 0,1 Nm
Paino 2 300 g
Momenttiavaimen säädetty pistomitta [l2] 25 mm
Vääntönelikulma 1/2 tuuma
Hylsytyökalun kiinnitys 14×18 mm
Näyttö digitaalinen
Irrotussignaali optinen; akustinen; haptinen
Laukaisuperiaate Värinämoottori
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Liitäntämuoto Kiintoavainpäille (suorakulmakiinnike)
mittaustekniikka elektroninen
Tiedot tallennettavissa kyllä
Laukaisuarvon asetus digitaalinen, säädettävä
Palaute osoittava
Lukema valittavissa Nm; lbfft
Mittaustapa Vääntömomentti; Kääntökulma; Myötöraja; Edelleenkiristysmomentti
Laukaisuarvon säädettävyys säädettävä
Standardi Tehdasnormi
Vivun pituus, ilman vaihtopäätä [l1] 697 mm
Vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta [l3] 722 mm
Tuotetyyppi Momenttiavain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 655002 300
EAN / GTIN 4002805935613
Valmistajan numero 2958783

Kuvaus

Malli:

E-Torc Q / QR on tehokas sähköinen vääntömomentin / kiertokulman mittausavain, jossa käytetään nykyaikaista anturitekniikkaa, 4,3 tuuman TFT-näyttö. Käyttö valinnaisesti kosketustoiminnolla tai erillisellä näppäimistöllä. Käyräesitys ja tulkinta mahdollista suoraan mittauslaitteella. Parametrisarjat mahdollisia kuvatietojen kanssa.
Tiedot vaihdetaan WiFi-yhteyden (2,4 ja 5GHz) tai USB-miniportin kautta momenttiavaimen ja tietokoneohjelmiston (Windows® 7:stä alkaen) välillä.
Signaali annetaan optisesti virtuaalisessa palkissa, akustisesti piippaavalla äänellä ja sensorisesti värinällä. Kuormituslaskuri ja viimeksi suoritetun kalibroinnin päivämäärä on nähtävissä valikossa.
Mittayksiköt: Nm, lbfft.
Akku, pikavaihtojärjestelmä.

Toiminto:

  • Vääntömomentin tarkistus
  • Vääntömomentin/kiertokulman tarkistus
  • Myötörajan tarkkailu: Ruuviliitoksen myötörajan selvittäminen erotusosamäärien perusteella.
  • Edelleenkiristysmomentti: Kaikki menettelyt standardin VDI/VDE 2645 Sivu 3 mukaiset.
  • Avaaminen / kiristäminen: Ruuviliitoksen vääntömomenttiarvon selvittäminen esimerkiksi käyttörasituksen jälkeen.

Käyttö:

Analyysi- ja laatuavaimena. Tutkimuksessa ja kehityksessä E-Torc Q / QR -ohjelman avulla säästytään kalliilta kokeiluilta. Ruuvien kokeilut kiristysmäärityksiä varten voidaan tehdä ja dokumentoida suoraan rakenneosasta.

Käyttötiedot:

Piirustuksen ja kaavan selite:

L1 = vivun pituus ilman vaihtopäätä
l2 = momenttiavaimen säädetty pistomitta
L3 = vivun pituus, mukaan lukien kalibrointipistomitta
L4 = vaihtopään selvitetty pistomitta
L = työkalun kokonaispituus
T1 = asetettava vääntömomentti
T2 = määrätty vääntömomentti

Toimituksen sisältö:

Mukana hylsyvaihtoräikkä, latauskaapeli, datakaapeli, 4 GB-tallennusmuistia, USB-tikku dokumentteineen, käyttöohje ja tulkinta- sekä käyttöohjelmisto.
1 Quadrobox vaahtomuovipehmusteella

Ohje:

Huomioikaa poikkeavat maakohtaiset vaatimukset!
Tarvikkeita pyynnöstä.