{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Työkalu vaihdettavissa | Kiintoavainpää | |
Leveys b | 39,3 mm | |
Korkeus h | 15 mm | |
Avainkoko | 22 mm | |
Pistomitta S | 17,5 mm | |
Vaihtovarsi | 9×12 mm | |
Raaka-aine | kromivanadiiniterästä | |
Pinta | kromattu (hilseilemätön) | |
Räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Lenkkiavainpää |
Tuotekoodi | 657902 1-22 | |
EAN / GTIN | 4062406277642 |