• Hoffmann on suljettu 20/5, ei lähetyksiä sinä päivänä!

Kaapelileikkuri, kahvoissa 2K-pinnoite VDE-eristys 165 mm

Tuote nro.: 730350 165
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
374 kappaletta varastossa

Kampanjat ja tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Leikkuukyky 50 mm2
Katkaisu ⌀ asti 15 mm
Kokonaispituus 165 mm
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva Monikomponenttinen kuori
Käyttö mekaaninen, yhden käden
Raaka-aine Huippuluokan erikoistyökaluterästä, taottu, öljykarkaistu
Pinta kromattu
Puristumisenesto kyllä
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Sakset

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 730350 165
EAN / GTIN 4003773039648
Valmistajan numero 95 16 165

Kuvaus

Malli:

Kahvojen eristys 1000 volttiin asti standardin DIN EN 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.
Kahvoissa 2-komponenttiset kahvankuoret.
Sirpinmuotoiset leikkuuterät. Kahvoissa on muovikuoret. Katkaisee sileästi ja puhtaasti ilman litistymistä.

Käyttö:

Kupari- ja alumiinikaapeleiden katkaisemiseen.

Raaka-aine:

Erikoistyökaluterästä, muottiintaottu.