{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Meistin ⌀ (reiän ⌀) | 28,3 mm | |
Panssariputkikierteille − DIN 40430 | Pg21 | |
Puristusruuvi | M10×1×55 | |
Esiporattavan reiän ⌀ | 11 mm | |
Puristusruuvin avainkoko | 17 mm | |
Paksuudelle (pelti St 37) | 1,75 mm | |
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 1,25 mm | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 834000 28,3 | |
EAN / GTIN | 2050000996481 |