{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Meistin ⌀ (reiän ⌀) | 63,5 mm | |
Metrisille kierteille − DIN EN 60423 | M63×1,5 | |
Puristusruuvi | M 20×1,5×80 | |
Esiporattavan reiän ⌀ | 21 mm | |
Puristusruuvin avainkoko | 30 mm | |
Paksuudelle (pelti St 37) | 3 mm | |
Ruostumattomille teräslevyille lujuuden mukaan enintään | 2 mm | |
Tuotetyyppi | Lävistin |
Tuotekoodi | 834160 63,5 | |
EAN / GTIN | 2050001756503 |