{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Leikkuukiekon ⌀ | 19 mm | |
Leikkuukiekon leveys | 6,2 mm | |
Leikkuukiekon reikä | 4,85 mm | |
Putken ulko-⌀ | 3 mm - 35 mm | |
Pituus | 165 mm | |
Leveys | 65 mm | |
Ohjausrullien lukumäärä | 4 | |
Leikkuukiekkojen lukumäärä | 1 | |
Korkeus | 40 mm | |
Paino | 335 g | |
sopii putkimateriaalille | VA; alumiini; messinki; Kupari | |
räikkätoiminto | ei | |
Tuotetyyppi | Putkileikkuri |
Tuotekoodi | 818100 | |
EAN / GTIN | 4045197595638 |