Sivuleikkuri, kromattu VDE-kastoeristys 160 mm

Tuote nro.: 725335 160
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
66 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 160 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 4 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 2 mm
Standardi DIN ISO 5749; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Kahva kastoeristetyt
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 62 HRC)
Raaka-aine erikoistyökaluterästä
Pinta kromattu
Erittäin tehokas sivuleikkuri ei
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 725335 160
EAN / GTIN 4003773018155
Valmistajan numero 70 07 160

Kuvaus

Malli:

Kapea malli, induktiokarkaistut terät (noin 62 HRC).
Pihdit kromatut, muovipäällysteiset kahvat, kastoeristetyt.
Eristetty standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti, soveltuu käyttökohteisiin, joissa jännite on enintään 1000 V.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Työkaluerikoisterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.