Erittäin tehokas sivuleikkuri TwinForce®, kiillotettu 180 mm

Tuote nro.: 723170 180
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
6 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valmistajamerkintä TwinForce
Kokonaispituus 180 mm
Leikkuukyky: pehmeä lanka - ⌀ enint. 5,5 mm
Leikkuukyky: kova lanka - ⌀ enint. 3,2 mm
Leikkuukyky: pianolanka - ⌀ enint. 3 mm
Standardi DIN ISO 5749
Kahva muovipinnoite
Valmistusmenetelmä Induktiokarkaistut terät (n. 64 HRC)
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
Pinta Pihdit mustatut, pää kiillotettu
Erittäin tehokas sivuleikkuri kyllä
päällekytkettävä aukaisujousi ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 723170 180
EAN / GTIN 4003773074762
Valmistajan numero 73 71 180

Kuvaus

Malli:

Kestävä pää, induktiokarkaistut terät (n. 64 HCR), levitetty nivel, jossa epäkeskinen kaksoisnivelrakenne.
Pihdit mustatut, pää kiillotettu, muovipäällysteiset kahvat.

Etu:

Ylivoimainen sivuleikkuri, joka vaatii 50 % vähemmän voimaa verrattuna tavallisiin samankokoisiin sivuleikkureihin. Jälkiasetettu leikkuu vähentää voiman tarvetta.

Standardi:

DIN ISO 5749

Raaka-aine:

Kromivanadiiniterästä, muottiintaottu ja öljykarkaistu.