Pienikokoinen pulttileikkuri CoBolt® Mukana varmistussilmukka. 200 mm

Tuote nro.: 706080 200
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
75 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Kokonaispituus 200 mm
Leikkuukyky 64 HR
Pehmeälle teräslangalle − ⌀ enintään 6 mm
Keskikovalle teräslangalle − ⌀ enintään 5,2 mm
Pianolangalle − ⌀ enintään 3,6 mm
Terä Karkaistu
Kahva Monikomponenttinen kuori
Raaka-aine kromivanadiiniterästä
aukaisujousella ei
Tuotetyyppi Leikkuupihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 706080 200
EAN / GTIN 4003773080046
Valmistajan numero 71 02 200 T

Kuvaus

Malli:

Pihdit varmistussilmukalla turvavaljaiden kiinnittämistä varten. Varmistussilmukka on hitsattu kiinteästi kahvankuoreen, kuormitettavissa dynaamisesti kolmen metrin putoamiskorkeuteen asti.

Käyttö:

Soveltuu mm. korkeisiin ja mataliin rakennuskohteisiin, kiinteistöjen kunnossapitoon, teollisuuden kiipeilykohteisiin, kattotöihin ja messukohteisiin.

Raaka-aine:

Kromivanadiinisähköterästä, muottiintaottu.

Ohje:

Muita malleja ja kokoja saatavissa tilauksesta.