Ketjuputkipuristin Anaconda WB 6 tuuma

Tuote nro.: 868650 6
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
8 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Putkien paksuus min − max 1/8 - 6 tuuma
Leukaväli 10 mm - 165 mm
Paino 21 kg
Tuotetyyppi Putkiruuvipenkki

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 868650 6
EAN / GTIN 4044942127612
Valmistajan numero 120250 A

Kuvaus

Malli:

Työpenkkiin kiinnitettävä tukeva ketjuputkipuristin. Putkien helppo, turvallinen kiinnitys erikoishammastetulla, v-muotoisilla kiinnitysleuoilla ja tukevalla kiinnitysketjulla, jossa on pikalukitus.
  • Pohjalevyn tukeva, kieroutumaton valurakenne, integroitu ketjuputkipuristin, putkialusta, taivutuslaite.
  • Erikoishammastettu ja karkaistu kaksoiskiinnitysleuka, helppo vaihtaa, prismanmuotoinen, putkien turvalliseen kiinnitykseen.
  • Kiinnitysketju, jossa on tukevat ketjulenkit, helppo kiinnittää pikalukituksella ja trapetsikierrekaralla.
  • Kiinnitetään työpenkkiin – ota huomioon työpenkin kantokyky.

Käyttö:

1/8 tuuman - 6 tuuman putkien (10− 165 mm) varma kiinnittäminen.

Ohje:

Säädettävä materiaaliteline nro 919904 ja työpenkki alkaen nrosta 921001 löytyvät työtilavarusteiden luettelosta.